曜日別特売

プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動]

プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動] - キクチ科学研究所

赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備!
離れた位置からリモコン送信機で簡単操作できます。
洗練されたデザイン!
繊細な曲線のスマートなケースデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。
スクリーン生地にホワイトマット採用!
広い視野角とナチュラルでしっとりとした映像を再現します。

質量(kg)9.8サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:1771×996寸法D(mm)黒マスク:600寸法(A×B×C)(mm)外形:90×100×2021内容量1個
注意
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82700373GEA80HDW
128,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする