曜日別特売

インナーイヤー型 ATH-CM707 [Φ3.5mm ミニプラグ]

インナーイヤー型   ATH-CM707 [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

音の厚みを補完し迫力ある低域再生を可能にする新設計レゾナンスダクト構造を採用。
インナーイヤーヘッドホンにありがちな低音の音抜けを補完する新設計レゾナンスダクト構造を採用。しっかりとした低域再生が楽しめます。
新開発Φ15.4mmドライバーで解像度の高い中高域再生を実現。
インナーイヤーヘッドホンとしては最大級クラスを誇る、新開発のΦ15.4mmドライバーを搭載。解像度に優れた中高域再生を実現します。
精密切削アルミ合金と高弾性エラストマー素材のクランクブッシュで優れた装着感。
筐体には削り出しのアルミ合金を採用し軽量化。また、ブッシュ部には弾性の高いエラストマー素材を使用しクランク処理を施すことでリスニングポイントのズレをなくし、装着感を向上します。
本体0.6m+0.6m延長コードでシーンに合わせて使用可能。
ヘッドホンアンプを接続するかたを考慮して、本体0.6m+0.6m延長コードを採用。さまざまな利用シーンに合わせてコードを調整し、お使いいただけます。
持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
コードが絡まることなく収納できる、仕切りの入ったレザー調ポーチを付属。持ち運びの際に便利で、本体に傷を付けにくいメリットもあります。

付属品0.6m延長コード(L型)、ポーチ、イヤパッド型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)0.6(Y型)再生周波数(Hz)10~24000アズワン品番65-1709-10インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15.4最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:104イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5mm金メッキステレオミニ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82701493ATH-CM707
9,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする