フジパーツ
0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2) AD-115
Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質
線材:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2
ケーブル長(m)
0.1
プラグ
金メッキプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82701913
AD115
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください