【マイク】【単一指向性マイク】【音声収録】【動画投稿:ニコニコ動画/YouTube】【エレクトレットコンデンサー方式】[Win/Mac]
ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿として、PC音声収録におすすめ。PC用ボーカルマイク。
PCでの動画投稿(ニコニコ動画/YouTubeなど)の音声収録におすすめ
USB Audio Boxを付属
USBによるデジタル伝送で高音質に
USB Audio Boxの音遅延処理対応
マイクホルダー/テーブルスタンド付属
キャノン出力コネクター
WindowsMacintosh OS対応
付属品マイクコード、マイクホルダー、テーブルスタンド、USB Audio Box、専用USBケーブル質量(g)マイクロホン本体:約 300( マイクコード含む)、マイクホルダー・テーブルスタンド組込時:約 360( 本体・マイクコード・マイクホルダー・テーブルスタンド含む)、USB Audio Box 約38(専用ケーブル含む)グリップ径(Φmm)(直径)約21-40コード長さ(m)約2周波数特性80-15000Hz寸法(Φ×mm)約43×160(マイク部)、約100×120(スタンドベース径×高さ)プラグ金メッキ3極ミニプラグコネクタ本体出力: キャノン XLR-3-12Cタイプアズワン品番65-0347-78指向性単一指向性音圧感度(dB)正面(0dB=1V/Pa):-40±3.5内容量1個