フジパーツ
オーディオ分配ケーブル(ステレオミニ⇒ステレオミニ×2) AD-612
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック、プラグ
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×2
ケーブル長(m)
0.1
プラグ
金メッキプラグ
内容量
1個
注意
※必ず分配方向でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82702516
AD612
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください