曜日別特売

0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626

0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626 - フジパーツ
ブラック、プラグ材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703067AD6260.1
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする