フジパーツ
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
規格
片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)
ケーブル長(m)
5×2
プラグ
金メッキプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82703085
FVCSP339
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください