ヘッドホン HA-XS10X [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン   HA-XS10X [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

新設計大口径ドライバーユニット
大口径40mmのネオジウムユニットで重低音を再生
”エクストリームディープ”バスポート
重低音域の再現性を高め、パワフルな重低音サウンドを再生
”タフ”ラバープロテクター採用
ハウジングを衝撃からガードする、エラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用
極太レッドOFCコード
伝送特性に優れ、個性をアピールする

型式ダイナミック型質量(g)約158(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)1000イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703234HAXS10X
オープン
3,490
3,839(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする