曜日別特売

イヤホン カナル型 HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703286HAFX26Aブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703295HAFX26Bブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703304HAFX26Dオレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703313HAFX26Gグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703329HAFX26Pピンク
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703338HAFX26Rレッド
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
82703347HAFX26Vバイオレット
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703365HAFX26Zライトブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703356HAFX26Wホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする