イヤホン カナル型 ブルー HA-FR26-A [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ブルー HA-FR26-A [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型ブルー質量(g)約3.6(コード含まず)コード長さ(m)約1.2(Y型)プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703374HAFR26A
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする