曜日別特売

イヤホン カナル型 レッド HA-FX46-R [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  レッド HA-FX46-R [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型レッド質量(g)約6.4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~24000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)出力:101/1mW最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703453HAFX46R
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする