曜日別特売

イヤホン カナル型 ブラック HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ブラック HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ] - ラディウス

新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。

付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型ブラック質量(g)約11(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)10~22000音圧レベル(dB)出力:98/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)100ドライバー径(Φmm)8.8イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703505HPNEF11K
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする