曜日別特売

イヤホン カナル型 ブラック HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ブラック HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ] - ラディウス

プレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。

付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型ブラック質量(g)約14(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)7~24000音圧レベル(dB)出力:98/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)150ドライバー径(Φmm)10.4イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703557HPNEF21K
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする