曜日別特売

イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF31 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  シルバー HP-NEF31 [Φ3.5mm ミニプラグ] - ラディウス

世界初 High-MFD構造
ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。
ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。
新開発ディープマウントイヤーピース
安定した装着感と豊かな低音再生を実現。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。

付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)4~25000音圧レベル(dB)出力:105/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)13イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703609HPNEF31S
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする