曜日別特売

ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン   ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
取り回しやすく絡みにくい片出しコード
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適

付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703654ATHM30X
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする