キクチ科学研究所
プロジェクタースクリーン GTP-60W グランヴューホワイト [60インチ /組み立て]
テーブルトップタイプで、スクリーンを引き上げるだけの簡単設置セッティング。
スクリーンケースを軽量化。収納もコンパクト。
ケース一体型で機動性を追求。持ち運びに便利
質量(kg)
3.5
サイズ
60型
寸法(幅W×高さH)(mm)
1219×914
寸法(A×B)(mm)
外形:1327×1090
内容量
1個
注意
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82703776
GTP60W
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください