曜日別特売

ヘッドホン HA-RZシリーズ

ヘッドホン HA-RZシリーズ - JVC(ビクター)ヘッドホン HA-RZシリーズ - JVC(ビクター)
(1件のレビュー)

大口径”Φ50mm高磁力ネオジウムドライバーユニット”搭載
デジタル音源を忠実に再現する”サウンドスタビライザー”
広がり感&臨場感を高める”アコースティックレンズ”
共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造
長時間快適リスニング”ワイドホールド・ヘッドバンド”
肌触りが心地良いソフトレザーイヤーパッド採用
使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード

プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付プラグ形状Φ3.5mm ミニプラグ型式ダイナミック型コード長さ(m)OFC:1.2最大許容入力(mW)1500イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
再生周波数帯域(Hz)
インピーダンス(Ω)
音圧レベル(dB)
コード長さ(m)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703855HARZ7108~2500048出力:105/1mWOFC:1.2330(コード含まず)2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)、プラグアダプター((ニッケルメッキ、ステレオミニジャック Φ3.5mm→ステレオ標準プラグ Φ6.3mm 変換用)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
82703846HARZ9107~2600064出力:106/1mWOFC:1.2350(コード含まず)2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)、プラグアダプター(ニッケルメッキ、ステレオミニジャック Φ3.5mm→ステレオ標準プラグ Φ6.3mm 変換用)
オープン
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82703846
2022-07-27
用途: ヘッドフォンが劣化して片側しか鳴らなくなり交換
飲食業

端子を刺しただけで普通に使えます。この商品は値段の割に音がいい、耳を負荷無く完全に覆うので長時間使用しても疲れず私には合っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする