曜日別特売

イヤホン カナル型 HA-FX11X-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型   HA-FX11X-B [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
高精細でキレのある重低音再生を実現します
”エクストリームディープ”バスポート採用
パワフルかつクリアな重低音再生を実現します
”タフ”ラバープロテクター
衝撃に強いエラストマー素材でハウジングをしっかりガードします

付属品シリコンイヤーピースS、M、L、コードキーパー、キャリングケースブラック質量(g)約5.4(コード含まず)コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)5~23000音圧レベル(dB)出力:104/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703907HAFX11XB
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする