イヤホン カナル型 シルバー HA-FX33X-S [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  シルバー HA-FX33X-S [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

メタルハウジング採用
外部からの衝撃をおさえ、不要な振動を低減します
カーボン振動板採用の高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
高精細でキレのある重低音再生を実現します
”エクストリームディープ”バスポート採用
パワフルかつクリアな重低音再生を実現します
”タフ”ラバープロテクター
衝撃に強いエラストマー素材でハウジングをしっかりガードします

付属品シリコンイヤーピースS、M、L、コードキーパー、キャリングケースシルバー質量(g)約6.2(コード含まず)コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)5~25000音圧レベル(dB)出力:104/1 mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703934HAFX33XS
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする