曜日別特売

JP-600 棚板 HAMILeX

JP-600 棚板 HAMILeX - HAMILeX(ハミレックス)

機器の追加・設置の調整に
機器追加や、間隔の調整に便利な追加棚板を、オプションにてご用意
対応機種:J-4560/JH-4563

適合J-4560 / JH-4563質量(kg)約7.5耐荷重(kg)約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82704083JP600
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする