スピーカースタンド 2台1組 SB415

スピーカースタンド 2台1組 SB415 - HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド 2台1組 SB415 - HAMILeX(ハミレックス)

美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ
素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、
音による不要な振動を低減させ、
スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。
(1) カスタマイズ可能
支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
(2) こだわりの表面材、仕上
連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上
側板はマットブラックシート貼り仕上
木口部は全て、手作業で塗装
(3) ラックに合わせたトータルコーディネート
Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド
設置空間のトータルコーディネートが可能

付属品スベリ止めシール8枚、アジャスター8個質量(kg)約6 (1台)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 ×340 ×568天板寸法(幅W×奥行D)(mm)180×240総耐荷重(kg)50 (1台)内容量1個
関連資料:(0.23MB)
注意
※支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
※Jolt series とトータルコーディネイトが可能
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82704117SB415
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする