ヘッドホン ATH-A900Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

ヘッドホン   ATH-A900Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - audio-technica

アルミニウム筐体と一体型ヨークドライバーで鮮明に描く高解像度サウンド
”一体型ヨーク”を採用した高解像度の新開発Φ53mmドライバー
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
フィット感を高めた耳に優しい低反発イヤパッド
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
絡みにくい高弾性エラストマーシース片出しコード

型式ダイナミック型質量(g)335ケーブル長(m)3.0(片出し)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)5~40000インピーダンス(Ω)44ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)2000音圧感度(dB/mW)出力:100イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82704939ATH-A900Z
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする