曜日別特売

ヘッドホン ATH-A500Z [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン   ATH-A500Z [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

繊細かつ大胆な表現まで存分に味わえる上質なサウンド
専用チューニングで品格をまとう新開発Φ53mmドライバー
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
フィット感を高めた耳に優しい低反発イヤパッド
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
絡みにくい高弾性エラストマーシース片出しコード

型式密閉ダイナミック型質量(g)300ケーブル長(m)3.0(片出し)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)5~34000インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)出力:100イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82704948ATH-A500Z
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする