システムコンポ ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応]

システムコンポ  ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] - JVCケンウッド

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。

仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705054XK330B
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする