曜日別特売

イヤホン カナル型 BK グラファイトブラック ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型  BK グラファイトブラック ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - audio-technica

音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計

付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型グラファイトブラック質量(g)約8(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~40000インピーダンス(Ω)19ドライバーユニット(Φmm)11.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)出力:108イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705517ATH-CKR70BK
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする