アンテナケーブル SL/4C

アンテナケーブル SL/4C - 日本アンテナ

テレビ接続ケーブル

メッキ両端子ニッケルメッキケーブル種類S4C 2重シールド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705955NA4NLS3B3NA4NLS3B
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
82705937NA4NLS1B1NA4NLS1B
オープン
取扱い終了
返品不可
82705946NA4NLS2B2NA4NLS2B
オープン
取扱い終了
返品不可
82705964NA4NLS5B5NA4NLS5B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする