曜日別特売

BP-733引出しユニット

BP-733引出しユニット - HAMILeX(ハミレックス)

B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板
収納に最適
収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意
引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置
自由なカスタマイズ
棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ

適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706068BP733
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする