audio-technica
リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用
ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減
手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用
金メッキ採用
制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)
片出し1.2
入力プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)
プラグ
出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
導体
6N-OFC+OFC
抵抗(mΩ)
90/m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706375
HDC1133/1.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください