イヤホン カナル型 FI-E2DAL MATT BLACK [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型 FI-E2DAL MATT BLACK [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - FINAL

特定の音域を強調しないことで、クリアな音質を実現。
高域にわずかに特徴を持たせたことで、ボーカルを近くに感じることができ、目の前で演奏しているかのようなサウンドを体感いただけます。
低域は引き締まっていて、全体的にキレがあるので、POPSやROCKに加えて、EDMとの相性が良く、楽曲の「臨場感」をお楽しみいただけます。
一聴したときのアピールよりも、長く使うほどに良さを感じる「定番」と呼ばれることを目指した、音楽を楽しく響かせる音質を追求した製品です。
切れの良い中高音と躍動感のあるボーカル。目の前で演奏しているかのような臨場感。

付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ材質アルミニウム ブラックアルマイト仕上(MATT BLACK) / アルミニウム シルバーアルマイト仕上(MATT SILVER)型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)マットブラック質量(g)12コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)102インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)6.4ケーブル種類OFCイヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707084FIE2DAL
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする