イヤホン カナル型 FI-E3DSS [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型 FI-E3DSS  [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - FINAL

特定の音域を強調をしないことで、低域から中高域までバランスよく再生し、高い解像度を実現。
迫力があり、それでいて芯のある低域と、(低域に埋もれない)クリアで伸びのある中高域を両立し、ホールで音楽を聴いているような音の広がりを体感いただけます。そのため、アコースティックやジャズ、クラシックなどの、生音が響く「空気感」をもお楽しみ頂けるサウンドです。
一聴したときのアピールよりも、長く使うほどに良さを感じる「定番」と呼ばれることを目指した、ナチュラルな音質を追求した製品です。
コンサート会場にいるかのような響き。広く奥行きのある空間表現と高い解像度を両立。

付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ材質ステンレス 鏡面仕上型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)質量(g)14コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)100インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)6.4ケーブル種類OFCイヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707093FIE3DSS
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする