イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K

イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K ラディウス

遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を!
優れたフィット感
優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現
ISO基準の抗菌仕様
従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。

適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT セット内容L、M、S、XS 材質シリコン ブラック サイズALL 外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707109 HPDME00K
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする