FINAL
イヤホン カナル型 E series MATT BLACK FI-E2DALC [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
VGP2017SUMMERにて「金賞」を受賞したハイレゾイヤホン「E2000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
付属品
シリコンイヤーピース(EタイプBLACK / BLACK-RED 5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
材質
アルミニウム ブラックアルマイト仕上
型式
ダイナミック型
色
マットブラック
質量(g)
13
コード長さ(m)
1.2
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
6.4
音圧感度(dB/mW)
102
ケーブル種類
OFCケーブル
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707714
FIE2DALC
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください