4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP

4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP - マスプロ電工

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。
分波器(セパレーター)
テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。
IN:75ΩF型プッシュ式
UHFOUT:75ΩFコネクター
BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V)
外れにくいF型コネクター
SHマーク登録機器
※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82708229BKOSR2WFKP
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする