曜日別特売

イヤホン カナル型 ブラック HP-NX100 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型  ブラック HP-NX100 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - ラディウス

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~40000音圧レベル(dB)出力:103±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%最大入力(mW)10ドライバー径(Φmm)11イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82708256HPNX100K
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする