曜日別特売

サイドアドレスマイクロホン ATM450

サイドアドレスマイクロホン ATM450 - audio-technica

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。
広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。
暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。
吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。
携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。
型式:バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性:単一指向性
周波数特性:40~20000Hz
感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB
最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L.
ローカット:80Hz、18dB/oct.
入力ATT:10dB
SN比(1kHz、1Pa):69dB以上
出力インピーダンス:200Ω平衡
電源 ファントムDC:11~52V
消費電流:3.5mA
質量:98g

仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82708685ATM450
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする