インナーイヤー型 ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

インナーイヤー型  ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造

型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブルー質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82709647ATH-C200iS BL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする