デジタル管楽器 Aerophone GO エアロフォン ブラック AE-05

デジタル管楽器 Aerophone GO エアロフォン  ブラック AE-05 - ローランド

新しいデジタル楽器Aerophone の基本コンセプトはそのままに、もっと手軽に、もっと自由に、演奏を楽しめるAerophone GO が登場。
コンパクトな本体にAerophone の魅力を凝縮したモデルです。
キー配列はAE-10 同様サックスに準拠、女性やお子様でも使いやすいサイズを実現しました。4 種類のサックス音色をはじめ、フルート、ヴァイオリン、パーカッションなど11 音色を搭載。
Bluetooth R 対応の専用アプリを接続すれば、演奏の楽しさがさらに広がります。
ヘッドホンでの使用はもちろん、コンパクトながらも内蔵スピーカーを装備し電池駆動にも対応。
いつでもどこでも自由に演奏できるデジタル管楽器です。
1. コンパクトな本体に、サックスに準拠したキー配列を装備。新たにHigh F# キーを採用。
2. リード構造の専用マウスピースは、ビブラートやピッチ・コントロールなど、管楽器特有の演奏表現が可能。
3. 4 種類のサックス、フルート、ヴァイオリン、トランペットなど厳選された11 音色搭載。アプリを活用すれば、さらに50 音色の演奏が可能。
4. 内蔵スピーカー、ヘッドホン端子を装備し、電池駆動に対応。いつでもどこでも演奏が楽しめます。
5. Bluetooth R 機能を搭載。専用無料アプ「Aerophone GO Plus」「Aerophone GO Ensemble」を使って、さらに広がる楽しさ。

付属品取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、マウスピース・キャップ、ネック・ストラップ、専用ハンド・キャリー・バッグ、バンド、USBケーブル(電源用(Type A), データ通信用(マイクロB), データ通信用(Type C))ブラック質量(g)454種類音源:PCMシンセ、音色数:11電源USB ACアダプター(別売)、充電式ニッケル水素電池単3形(別売) × 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×78×454機能エフェクト:リバーブ、コントローラー:ブレス・センサー、バイト・センサー、演奏キー、オクターブ・キー、サム・ボタン、トーン・ノブ、トランスポーズ・ノブ、ボリューム・ノブ消費電流(mA)400キー配列サクソフォン互換キー配列電池寿命充電式ニッケル水素電池: 約10時間 (容量1,900mAh使用時)(使用状態によって異なります)※マンガン乾電池、アルカリ乾電池は使用不可接続端子PHONES/OUTPUT端子(ステレオミニタイプ)、USB COMPUTER端子(マイクロBタイプ、USB MIDI/電源兼用)スピーカー2.8cm×1、1.5W×1BluetoothVer4.2対応コーデックSBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応)対応プロファイルA2DP(オーディオ)、GATT(MIDIoverBluetoothLowEnergy)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82709875AE05
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする