LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。
Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。
フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。
ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。
パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。