曜日別特売

Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク EHPL35DS01CPN

Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク   EHPL35DS01CPN - エレコム

LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。
Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。
フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。
ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。
パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710347EHP-L35DS01CPN
2,710
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする