曜日別特売

ブロック型スピーカーベース 8個1組 SB-942

ブロック型スピーカーベース 8個1組   SB-942 - HAMILeX(ハミレックス)

スクエア形状なので、タテ・ヨコどちらでも設置可能
参考(W100 D100 H75mm もしくは W75 D100 H100mm)
スピーカー1台につき4個使用

付属品スベリ止めシール8枚質量(kg)約0.6(1個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×75総耐荷重(kg)50(1セット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710374SB942
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする