曜日別特売

bluetooth イヤホン インナーイヤー型 ブラック LBT-F10IXBK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

bluetooth イヤホン インナーイヤー型  ブラック LBT-F10IXBK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - エレコム

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。
耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。
大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。
1ボタンのみのシンプルな設計で、かんたんに操作が可能です。
初回の接続時は電源をONにするだけでペアリングモードになるので、そのままで接続可能です。
2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
音楽を楽しむだけでなく通話もできるマイクが付いています。
音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるリモコンが付いています。
コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能で、通勤や通学に最適です。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:1台付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書型式マイク:エレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン: セミオープン型ブラック質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6/フルレンジ変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)見通し距離:約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大約90時間対応コーデックA2DP:SBC連続通話時間(時間)約4.5マルチポイント(同時待受け)非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711153LBT-F10IXBK
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする