キーボードスタンド KS-10X

キーボードスタンド KS-10X - ローランド

「KS-10X」は、折りたたみ簡単なX型のシングルタイプのキーボード・スタンドです。堅牢性に優れたスチール製を採用し、スプリング式レバーとロック式クラッチにより簡単に高さ調整できるのも特徴。ご自宅の設置からライブ演奏まで対応します。

付属品取扱説明書材質鋼鉄質量(kg)4.0許容荷重(kg)最大55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775-245×510×705-1000、130×510×1025(折りたたみ時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711187KS10X
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする