1ボタンのみのシンプルな機能設計で、初めてでもかんたんに接続/操作ができるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
1つのボタンで電源のON/OFF、着信応答/通話終了、音楽の再生/停止などの操作が可能です。
遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
Φ9mmのダイナミックドライバーを搭載し、バランスの良い音質を実現しています。
フィット感が選べるようにイヤーピースが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
取り回しが良く、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。
携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能です。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。