スピーカー ウッド JBLS630WJN [ハイレゾ対応 /2本]

スピーカー  ウッド JBLS630WJN [ハイレゾ対応 /2本] - JBL

広いサービスエリア全体にわたり、フラットな周波数特性と均一な音圧でサウンドを届けることのできるJBLプロ独自のHigh Definition Imaging (HDI)ホーンを搭載。正確な音像定位と共に明るく明瞭なJBLトーンをリスニングルームに響き渡らせます。前後バッフルから緩やかなカーブを描くサイドパネルへとシームレスにつながる角の無い優美なキャビネット構造が輻射を抑え豊かな音場再現を果たします。

セット内容JBL Studio 630 ブックシェルフ型スピーカー×2、取扱説明書×1、保証書×1、ゴム足 x 8質量(kg)9.0形式キャビネット:リアポート・バスレフ式最大出力(W)150周波数(kHz)クロスオーバー:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×372周波数特性45Hz~40kHzスピーカー2ウェイコンプレッションドライバー搭載ブックシェルフ型インピーダンス(Ω)6音圧感度(dB)85@ 1M, 2.83V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712334JBLS630WJN
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする