曜日別特売

イヤホン カナル型 ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型   ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す
世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。
フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。
理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
イヤハンガースタイルで安定した装着感。
左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。
L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。
追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン
「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。
本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。
その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。
ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。
特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス型式ハイブリッド型質量(g)約19(コード除く)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~50000インピーダンス(Ω)5ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713199ATH-IEX1
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする