軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)内容量1個