イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - ラディウス

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。
濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713725HPNX30R
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする