曜日別特売

イヤホン カナル型 ホワイト MHP-ER3WH [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ホワイト MHP-ER3WH [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ] - JESTTAX(ジェスタックス)

コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz

ホワイト質量(g)15コード長さ(m)0.82入力20mWインピーダンス(Ω)16ケーブル径(Φmm)3.5ドライバー径(Φmm)10ケーブル種類ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714705MHPER3WH
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする