Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-A ドングル ブラック RK-BT100AK

Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-A ドングル  ブラック RK-BT100AK - ラディウス
(1件のレビュー)

USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714836RKBT100AK
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82714836
2024-09-12
用途: ゲーム、動画視聴
建設業・工事業

アクションゲームにた致命的なラグがあります
動画視聴する分には問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする