フォノイコライザー AT-PEQ30

フォノイコライザー   AT-PEQ30 - audio-technica

MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー
フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能
高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路
精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス
金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現
アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用

仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715204AT-PEQ30
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする